Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-250-E-20-B/4

  • ERIKS:14736915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,92/ stukexcl. btw

€ 304,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-250-E-20-B/4
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
326 mm
Inwendige diameter
60.2 mm
Buitendiameter
102 mm