Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-250-B-25-B

  • ERIKS:14736909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 525,78/ stukexcl. btw

€ 636,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-250-B-25-B
Grootte
250
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
326 mm
Inwendige diameter
60.2 mm
Buitendiameter
102 mm