€ 434,89/ stukexcl. btw
€ 526,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-150-F-10-B/4 |
Grootte | 150 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 400 mm |
Inwendige diameter | 42.2 mm |
Buitendiameter | 79.8 mm |