Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-150-F-05-B/4

  • ERIKS:14736890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 453,71/ stukexcl. btw

€ 548,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-150-F-05-B/4
Grootte
150
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm