Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-150-E-20-B/4

  • ERIKS:14736888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,85/ stukexcl. btw

€ 252,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-150-E-20-B/4
Grootte
150
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm