Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-150-B-25-V

  • ERIKS:1056073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,02/ stukexcl. btw

€ 464,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-150-B-25-V
Grootte
150
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm