Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-F-20-B/4

  • ERIKS:14736866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,04/ stukexcl. btw

€ 371,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-100-F-20-B/4
Grootte
100
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
250 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm