Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-E-10-V/4

  • ERIKS:14044642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,59/ stukexcl. btw

€ 193,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-100-E-10-V/4
Grootte
100
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
250 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm