Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-B-60-V

  • ERIKS:14736861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,02/ stukexcl. btw

€ 260,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-100-B-60-V
Grootte
100
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
250 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm