€ 213,41/ stukexcl. btw
€ 258,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-100-B-40-B-N |
Grootte | 100 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 250 mm |
Inwendige diameter | 42.2 mm |
Buitendiameter | 79.8 mm |