Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-B-25-B

  • ERIKS:14736857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,51/ stukexcl. btw

€ 309,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-100-B-25-B
Grootte
100
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
250 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm