Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-085-F-20-B/4

  • ERIKS:14736851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,68/ stukexcl. btw

€ 269,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-085-F-20-B/4
Grootte
85
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
277 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm