€ 114,41/ stukexcl. btw
€ 138,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-085-E-05-B/4 |
Grootte | 85 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 277 mm |
Inwendige diameter | 40.5 mm |
Buitendiameter | 74 mm |