Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-085-B-60-B

  • ERIKS:13921040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,81/ stukexcl. btw

€ 246,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-085-B-60-B
Grootte
85
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
277 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm