Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-085-B-100-B

  • ERIKS:14736841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,66/ stukexcl. btw

€ 188,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-085-B-100-B
Grootte
85
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
277 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm