Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-K-20-B

  • ERIKS:13921039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,93/ stukexcl. btw

€ 83,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-070-K-20-B
Grootte
70
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
226 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm