Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-B-10-B

  • ERIKS:14736828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,30/ stukexcl. btw

€ 265,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-070-B-10-B
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
226 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm