Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-A-05-B

  • ERIKS:14736825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,76/ stukexcl. btw

€ 362,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-070-A-05-B
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
226 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm