Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-050-E-10-B/4

  • ERIKS:14736817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,95/ stukexcl. btw

€ 164,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-050-E-10-B/4
Grootte
50
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
160 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
79.8 mm