€ 165,44/ stukexcl. btw
€ 200,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-050-B-60-B |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 160 mm |
Inwendige diameter | 42.2 mm |
Buitendiameter | 79.8 mm |