Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-035-F-05-B/4

  • ERIKS:14736804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,97/ stukexcl. btw

€ 193,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-035-F-05-B/4
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
151 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm