Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-035-B-60-V

  • ERIKS:14862912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,62/ stukexcl. btw

€ 129,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-035-B-60-V
Grootte
35
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
35 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
151 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm