Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-035-B-40-B

  • ERIKS:14736796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,63/ stukexcl. btw

€ 143,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-035-B-40-B
Grootte
35
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
151 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
74 mm