Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-030-E-10-B/4

  • ERIKS:14736792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,07/ stukexcl. btw

€ 117,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-030-E-10-B/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm