Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-030-B-25-B

  • ERIKS:14736790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,85/ stukexcl. btw

€ 188,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-030-B-25-B
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm