€ 58,34/ stukexcl. btw
€ 70,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-026-K-10-B-N |
Grootte | 26 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 175 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |