€ 103,86/ stukexcl. btw
€ 125,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-026-E-05-B/4 |
Grootte | 26 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 175 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |