Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-026-E-03-B/4

  • ERIKS:14044624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,67/ stukexcl. btw

€ 133,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-026-E-03-B/4
Grootte
26
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm