Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-026-B-100-B

  • ERIKS:14736782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,26/ stukexcl. btw

€ 115,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-026-B-100-B
Grootte
26
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm