Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-024-K-20-B

  • ERIKS:14736781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,48/ stukexcl. btw

€ 53,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-024-K-20-B
Grootte
24
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
151 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
53.5 mm