Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-024-F-20-B/4

  • ERIKS:14736779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,29/ stukexcl. btw

€ 161,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-024-F-20-B/4
Grootte
24
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
151 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
53.5 mm