Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-024-B-25-V

  • ERIKS:14044623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,10/ stukexcl. btw

€ 132,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-024-B-25-V
Grootte
24
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
151 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
53.5 mm