€ 101,46/ stukexcl. btw
€ 122,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-024-B-25-B |
Grootte | 24 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 151 mm |
Inwendige diameter | 24.2 mm |
Buitendiameter | 53.5 mm |