Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-022-B-40-B

  • ERIKS:14736762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,27/ stukexcl. btw

€ 137,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-022-B-40-B
Grootte
22
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247 mm
Inwendige diameter
24.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm