Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-020-K-10-B

  • ERIKS:14736759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,77/ stukexcl. btw

€ 59,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-020-K-10-B
Grootte
20
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
24.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm