Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-020-E-20-B/4

  • ERIKS:14044618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,73/ stukexcl. btw

€ 88,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-020-E-20-B/4
Grootte
20
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
24.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm