Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-020-B-40-B

  • ERIKS:14044614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,06/ stukexcl. btw

€ 101,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-020-B-40-B
Grootte
20
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
24.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm