€ 183,52/ stukexcl. btw
€ 222,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-016-F-10-V/4 |
Grootte | 16 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 97 mm |
Inwendige diameter | 24.3 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |