Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-016-B-100-B

  • ERIKS:13921031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,01/ stukexcl. btw

€ 77,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-016-B-100-B
Grootte
16
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97 mm
Inwendige diameter
24.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm