Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-E-03-B/4

  • ERIKS:14736742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,52/ stukexcl. btw

€ 64,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-014-E-03-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
95 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
53.5 mm