Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-B-60-B

  • ERIKS:13921030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,70/ stukexcl. btw

€ 77,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-014-B-60-B
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
95 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
53.5 mm