Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-B-40-B

  • ERIKS:13921029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,93/ stukexcl. btw

€ 83,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-014-B-40-B
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
95 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
53.5 mm