Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-A-10-B

  • ERIKS:14736740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,63/ stukexcl. btw

€ 176,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-014-A-10-B
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
53.5 mm