€ 149,47/ stukexcl. btw
€ 180,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-014-A-05-B |
Grootte | 14 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 97 mm |
Inwendige diameter | 24.2 mm |
Buitendiameter | 53.5 mm |