€ 63,01/ stukexcl. btw
€ 76,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-012-E-10-V/4 |
Grootte | 12 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 83 mm |
Inwendige diameter | 24.3 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |