Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-012-E-05-B/4

  • ERIKS:14044601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,94/ stukexcl. btw

€ 79,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-012-E-05-B/4
Grootte
12
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
83 mm
Inwendige diameter
24.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm