€ 65,78/ stukexcl. btw
€ 79,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-012-B-40-B |
Grootte | 12 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 83 mm |
Inwendige diameter | 24.3 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |