Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-012-B-25-V

  • ERIKS:14044599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,15/ stukexcl. btw

€ 84,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-012-B-25-V
Grootte
12
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
83 mm
Inwendige diameter
24.3 mm
Buitendiameter
44.5 mm