Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-K-10-B-N

  • ERIKS:14736734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,12/ stukexcl. btw

€ 41,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-008-K-10-B-N
Grootte
8
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
84 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm