€ 73,47/ stukexcl. btw
€ 88,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-008-F-10-V/4 |
Grootte | 8 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 84 mm |
Inwendige diameter | 18.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |